text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 450 mm počet zubů 32 WZ otvor 30 mm řezání


Numéro d'article B4960.640.704
Maximální počet otáček (1/min) 3500
Průměr pilového kotouče (mm) 450
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.8
Emballé par 1

Spécifications

Maximální počet otáček (1/min) 3500
Průměr pilového kotouče (mm) 450
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.8
Počet zubů 32
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 535
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3610
Komoditní kód 8202390000
Model Construct Wood

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.704
EAN 3165140194839
UBB 500505015890
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.