text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 400 mm počet zubů 36 WZ otvor 30 mm řezání


Objednací číslo B4960.640.684
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr pilového kotouče (mm) 400
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr pilového kotouče (mm) 400
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.5
Počet zubů 36
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 490
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2540
Komoditní kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.684
EAN 3165140194693
UBB 500505012335
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640684
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.