text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 350 mm počet zubů 32 WZ otvor 30 mm řezání


Objednací číslo B4960.640.683
Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr pilového kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr pilového kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.5
Počet zubů 32
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 390
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1970
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.683
EAN 3165140194686
UBB 500505012178
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640683
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.