Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.682
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
Kotoučová pila Bosch vnější dm 315 mm počet zubů 28 WZ otvor 30 mm řezání
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.682
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
28
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
353
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1430
Komoditní kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.682
EAN
3165140194679
UBB
500505011915
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640682