text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 254 mm počet zubů 80 HLTCG otvor 30 mm řezání


Objednací číslo B4960.640.450
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Počet zubů 80
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 303
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1063
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.450
EAN 3165140317481
UBB 500504998914
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.