Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.449
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
Kotoučová pila Bosch vnější dm 254 mm počet zubů 60 HLTCG otvor 30 mm řezání
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.449
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
290
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1070
Komoditní kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.449
EAN
3165140317474
UBB
500504998831
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640449