text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 250 mm počet zubů 80 WZ/N otvor 30 mm řezání


Cikkszám B4960.640.645
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Počet zubů 80
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 296
Značka Bosch
Váha kusu (g) 935
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.645
EAN 3165140194365
UBB 500505008218
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640645
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.