Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.800
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
Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 190 x 30 12T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.800
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Počet zubů
12
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
222
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
458
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.800
EAN
3165140240116
UBB
500504962027
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640800