Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.789
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
Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 165 x 30 18T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.789
Maximální počet otáček (1/min)
9000
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9000
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
18
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
225
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
340
Komoditní kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.789
EAN
3165140240000
UBB
500504959809
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640789