Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.787
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
Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 160 x 20 18T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.787
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
18
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
303
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.787
EAN
3165140239981
UBB
500504959239
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640787