text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 160 x 20 12T


Objednací číslo B4960.640.786
Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.4
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.4
Počet zubů 12
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 294
Komoditní kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.786
EAN 3165140239974
UBB 500504958991
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.