Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.781
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
Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 150 x 20 18T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.781
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
150
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
150
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.2
Počet zubů
18
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
187
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
251
Komoditní kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.781
EAN
3165140239929
UBB
500504958082
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640781