Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.774
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
Kotoučová pila Bosch SPEEDLINE W 130 x 16 9T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.774
Maximální počet otáček (1/min)
11500
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
16
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
11500
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
16
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.2
Počet zubů
9
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
194
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
202
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.774
EAN
3165140239851
UBB
500505017045
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640774