text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch Optiline Wood vnější dm 250 mm počet zubů 40 WZ otvor 30 m


Objednací číslo B4960.640.728
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Počet zubů 40
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 303
Značka Bosch
Váha kusu (g) 896
Komoditní kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.728
EAN 3165140195027
UBB 500505016211
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640728
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.