Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.641.190
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
Kotoučová pila Bosch Optiline Wood vnější dm 210 mm počet zubů 60 WZ otvor 30 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.641.190
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Počet zubů
60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
257
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
600
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.641.190
EAN
3165140373722
UBB
500504966812
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608641190