text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch Optiline Wood vnější dm 190 mm počet zubů 48 WZ otvor 30 m


Objednací číslo B4960.641.186
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2
Počet zubů 48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 401
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.641.186
EAN 3165140373685
UBB 500504965822
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608641186
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.