Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.615
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
Kotoučová pila Bosch Optiline Wood vnější dm 190 mm počet zubů 24 WZ otvor 30 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.615
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
224
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
415
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.615
EAN
3165140194099
UBB
500505006238
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640615