text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch Optiline Wood vnější dm 160 mm počet zubů 36 WZ otvor 20 m

Na objednávku

Objednací číslo B4960.640.597
Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.6
Počet zubů 36
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 316
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.597
EAN 3165140193917
UBB 500505003342
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640597
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.