Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.602
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
Kotoučová pila Bosch OPTILINE 160X30/20 24T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.602
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
220
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
525
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.602
EAN
3165140193962
UBB
500505003425
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640602