Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.641.768
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
Kotoučová pila Bosch OPTI K/V 305 x 30 60T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.641.768
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
370
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1000
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.641.768
EAN
3165140455565
UBB
500511964966
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608641768