text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Kotoučová pila Bosch Expert pro různé materiály 250 x 30 x 2,4 mm 80


The Expert for Multi Material Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in a wide range of materials. Its unique extra-hard Microteq teeth from Bosch in-house production consist of highly durable carbide grains, enabling a high performance. The combination of this specialised high-density carbide and the robust tooth shape make the Expert for Mu

Objednací číslo 8U449283
Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 24
Počet zubů 80
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 305
Značka Bosch

Popis

The Expert for Multi Material Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in a wide range of materials. Its unique extra-hard Microteq teeth from Bosch in-house production consist of highly durable carbide grains, enabling a high performance. The combination of this specialised high-density carbide and the robust tooth shape make the Expert for Multi Material Circular Saw Blade ideal for universal use in any situation. The blade's Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting its cutting quality. Additionally, it is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in non-ferrous metals, aluminium, plastics, epoxy and wood. HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Expert for Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U449283
EAN 3165140648196
UBB 500648841871
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608642494
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.