text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Pilové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
9C813361
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
Kotoučová pila Bosch Expert pro laminované desky 250 x 30 x 3,2 mm 48
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C813361
Maximální počet otáček (1/min)
7600
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7600
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
32
Počet zubů
48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
305
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C813361
EAN
3165140648394
UBB
500648856481
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608642514