text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch Expert pro dřevo 225 x 30 x 2,6/1,6 x 32 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Objednací číslo 9G627773
Maximální počet otáček (1/min) 8400
Průměr pilového kotouče (mm) 225
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8400
Průměr pilového kotouče (mm) 225
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 26
Počet zubů 32
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 316
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G627773
EAN 3165140796552
UBB 500648862992
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644089
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.