text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Pilové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
3F276345
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
Kotoučová pila Bosch Expert pro dřevo 130 x 20 x 2,4/1,6 x 36 T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F276345
Maximální počet otáček (1/min)
14600
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
14600
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
24
Počet zubů
36
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
195
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F276345
EAN
3165140795739
UBB
500648575487
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608644007