text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Pilové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
3E151414
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
Kotoučová pila Bosch Expert pro Construct Wood 190 x 30 x 2/1,3 x 24 T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E151414
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
20
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
259
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E151414
EAN
3165140797054
UBB
500648573326
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608644139