Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.693
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
Kotoučová pila Bosch CONW 400 x 30 28T SPKV
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.693
Maximální počet otáček (1/min)
4000
Průměr pilového kotouče (mm)
400
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
4000
Průměr pilového kotouče (mm)
400
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Počet zubů
28
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
487
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2600
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.693
EAN
3165140194761
UBB
500505013168
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640693