Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.691
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
Kotoučová pila Bosch CONW 315 x 30 20T SPKV
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.691
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
20
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
365
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1450
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.691
EAN
3165140194747
UBB
500505012822
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640691