Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.705
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
Kotoučová pila Bosch CONSTRW 500 x 30 36T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.705
Maximální počet otáček (1/min)
3000
Průměr pilového kotouče (mm)
500
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
3000
Průměr pilového kotouče (mm)
500
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.8
Počet zubů
36
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
540
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4460
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.705
EAN
3165140194846
UBB
500505015973
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640705