Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.635
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
Kotoučová pila Bosch CONSTRW 230 x 30 16T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.635
Maximální počet otáček (1/min)
6500
Průměr pilového kotouče (mm)
230
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
6500
Průměr pilového kotouče (mm)
230
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Počet zubů
16
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
260
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
690
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.635
EAN
3165140194280
UBB
500505007632
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640635