Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.641.774
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
Kotoučová pila Bosch CNST.WD TN250 x 30 20T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.641.774
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
20
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
305
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
945
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.641.774
EAN
3165140455626
UBB
500511965468
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608641774