Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
7O453343
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
Kotoučová pila Bosch 165 x 30 x 1,5/1,0 x 24T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O453343
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
1.5
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
210
Značka
Bosch
Komoditní kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O453343
EAN
3165140958356
UBB
500699318928
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608837688