text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch 165 x 20/16 x 1,7 mm 12


Objednací číslo 0U963707
Maximální počet otáček (1/min) 9000
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 1.7
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 9000
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 1.7
Počet zubů 12
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 223
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U963707
EAN 3165140660259
UBB 500648464757
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608642600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.