Ložiskové šrouby
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
Šrouby
Ložiskové šrouby
51505
51505.080.025
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
Korečkový šroub DIN 15237 Nerezocel A2 M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
25
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
15237
Čísla materiálu
Objednací číslo
51505.080.025
EAN
8715492294104
UBB
952351579307
UNSPSC
31161500