Ložiskové šrouby
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
Šrouby
Ložiskové šrouby
51505
51505.100.030
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
Korečkový šroub DIN 15237 Nerezocel A2 M10X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
30 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
20
d-D
M10
d3
35
k
4.5
L (mm)
30
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
15237
Čísla materiálu
Objednací číslo
51505.100.030
EAN
8715492294135
UBB
952351579638
UNSPSC
31161500