text.skipToContent text.skipToNavigation

Konektor kabelu s očkem Knipex 22-16AWG nylon červený 5mm otvor


Kabelové konektory, typ oko Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Max. elektrické zatížení: +105 °C 600 V. Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: červená. Šrouby5mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství200IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Objednací číslo 4D286678
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex

Popis

Kabelové konektory, typ oko Izolace: nylon. Provozní teplota: -55 °C až +105 °C. Max. elektrické zatížení: +105 °C 600 V. Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: červená. Šrouby5mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství200IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 172
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.