text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové frézy Knipex 64 22 115 ESD

Na objednávku

Štípací kleště na elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi -

Objednací číslo 4S160377
Délka (mm) 125
Šířka hlavy (mm) 69
Testováno na ESD Ano
Výška hlavy (mm) 18
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 125
Šířka hlavy (mm) 69
Testováno na ESD Ano
Výška hlavy (mm) 18
Značka Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Popis

Štípací kleště na elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými rukojeťmi černá/šedá. Koncový nůž, mini břit s malým úkosem. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Ø 0,8 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelistí (B): 20 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6 mm- Délka břitu mm (C): 3 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64 22 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.