text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové drátěné kování Knipex 97 99 358


Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel16mm²AWG6BarvaModráL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzolacePMateri

Objednací číslo 8Q851278
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 18
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 18
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 6
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel16mm²AWG6BarvaModráL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzolacePMateriálMěďPovrchPocínovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 358
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.