Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
0P030898
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
Kompresor Metabo MEGA 700-90 D
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P030898
Barva
Zelená
Ampér (A)
8.1
Maximální tlak (bar)
11
Výkon motoru
4
Rychlost otáčení (1/min)
1400
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ampér (A)
8.1
Maximální tlak (bar)
11
Výkon motoru
4
Rychlost otáčení (1/min)
1400
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
400
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP44
Objem nádrže
90
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Maximální provozní tlak (psi)
160
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
3
Mobilní
Ano
Pohon
V-snare
Se zpětným ventilem
Ano
Model
Mega 700-90 D
Type
Mega 700-90 D
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P030898
EAN
4007430244833
UBB
500658539340
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601542000