text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompresor Metabo MEGA 550-90 D


Objednací číslo 4R782754
Barva Zelená
Ampér (A) 7.6
Maximální tlak (bar) 11
Výkon motoru 3
Rychlost otáčení (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 96
Typ motoru Elektrický
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Ampér (A) 7.6
Maximální tlak (bar) 11
Výkon motoru 3
Rychlost otáčení (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 96
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 400
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) IP44
Objem nádrže 90
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením Ano
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Maximální provozní tlak (psi) 160
Typ mazání Mazané olejem
Počet výstupních připojení 3
Mobilní Ano
Pohon V-snare
Se zpětným ventilem Ano
Značka METABO
Model Mega 550-90 D
Type Mega 550-90 D

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R782754
EAN 4007430244772
UBB 500658538920
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601540000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.