Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
1N538180
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
Kompresor Metabo MEGA 520-200 D
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1N538180
Barva
Zelená
Ampér (A)
7.6
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
3
Rychlost otáčení (1/min)
1300
Hladina akustického výkonu
96
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ampér (A)
7.6
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
3
Rychlost otáčení (1/min)
1300
Hladina akustického výkonu
96
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
415
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP44
Objem nádrže
200
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
145
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
3
Mobilní
Ano
Pohon
V-snare
Se zpětným ventilem
Ano
Model
Mega 520-200 D
Type
Mega 520-200 D
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N538180
EAN
4007430244789
UBB
500658539183
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601541000