Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
2X763020
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
Kompresor Metabo MEGA 400-50 W
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X763020
Barva
Zelená
Ampér (A)
14.5
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
2.2
Rychlost otáčení (1/min)
1050
Hladina akustického výkonu
93
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ampér (A)
14.5
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
2.2
Rychlost otáčení (1/min)
1050
Hladina akustického výkonu
93
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP44
Objem nádrže
50
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Maximální provozní tlak (psi)
145
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
3
Mobilní
Ano
Pohon
V-snare
Se zpětným ventilem
Ano
Model
Mega 400-50 W
Type
Mega 400-50 W
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X763020
EAN
4007430244451
UBB
500658538193
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601536000