text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktní štípací kleště na šrouby Knipex CoBolt 6mm kapacita 200mm


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Otevírací pružina a pojistka jsou integrovány do rukojetí pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu. s ten

Objednací číslo 7Q108609
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Otevírací pružina a pojistka jsou integrovány do rukojetí pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. Úhlová hlava 20° s kloubovou lištou na jedné straně a šikmým břitem pro téměř rovné stříhání, s prostorem pro uchopení. - Štípací kapacita měkkého drátu (průměr): Středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q108609
EAN 4003773080053
UBB 500641765507
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 22 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.