text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktní štípací kleště na šrouby Knipex CoBolt® potažené plastem černé atramentizované 200 mm (samoobslužná karta/blistr)


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Úhlová hlava 20° s kloubovou lištou na jedné straně a šikmým břitem pro téměř rovné řezání, s prostorem p

Objednací číslo K1071.121.201
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka KNIPEX

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Úhlová hlava 20° s kloubovou lištou na jedné straně a šikmým břitem pro téměř rovné řezání, s prostorem pro uchopení. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.121.201
EAN 4003773067054
UBB 500504384933
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 21 200 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.