text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktní štípací kleště na šrouby Knipex 6mm kapacita 200mm


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. S vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Otevírací pružina a blokovací zařízení jsou integrovány

Objednací číslo 8Q387220
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. S vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Otevírací pružina a blokovací zařízení jsou integrovány v rukojetích pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm. kleště s bodem pro uchycení úvazku pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací kapacita měkkého drátu (průměr): Středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q387220
EAN 4003773080060
UBB 500641766752
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 32 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.