text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný visací zámek 165 Šířka těla zámku 30,5 mm MS Kombinovaný válec 3 ABUS


Objednací číslo 3V677299
Barva Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 14
Průměr třmenu (mm) 5
Šířka zámku (mm) 32
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Mosaz
Baleno po 1

Specifikace

Barva Mosaz
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 14
Průměr třmenu (mm) 5
Šířka zámku (mm) 32
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Mosaz
Výška zámku (mm) 25
Materiál (zámek) třmenu Ocel
Model Discus Ne
Tloušťka zámku (mm) 15
S kombinačním zámkem Ano
Stejný klíč Ano
Type Combination Lock

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V677299
EAN 4003318203602
UNSPSC 46171501
Výrobní číslo položky 20360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.