text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Joker Switch Combination Wrench 19mm Chrome Plated 246mm


Article number 9A564830
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 246
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 42
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 34.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 9.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Article numbers

Article number 9A564830
EAN 4013288184764
UBB 500668577512
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020074001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.