Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
5Z306472
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
Kombinovaný ráčnový klíč Wera 5/8'' x 182
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z306472
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
182
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
22
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
5/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
22
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
35
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
23
Výška hlavy otevřený konec (mm)
6.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
10
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
5/8 palce
Ráčnový model
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82041100
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z306472
EAN
4013288213020
UBB
500711207653
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020216001