text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný ráčnový klíč Wera 5/16'' x 115


6003 Kombinovaný klíč Joker, imperiální, 5/16", x 115 mmJelikož je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nutné používat nástroje, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body umístění nástroje. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otev

Objednací číslo 3Y281933
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 115
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 22
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 5/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 22
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 19
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 12.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 5/16 palce
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6003 Kombinovaný klíč Joker, imperiální, 5/16", x 115 mmJelikož je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nutné používat nástroje, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body umístění nástroje. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného konce a dvojité šestihranné geometrie zdvojnásobuje body umístění. Opakované otočení klíče o 180° kolem podélné osy při šroubování poskytuje čtyři možnosti umístění a šrouby nebo hlavy šroubů lze zabírat každých 15°. Joker 6003 s chytrou geometrií otevřeného konce výrazně rozšiřuje možnosti použití ve stísněných prostorech. Šroubovák Joker 6003 po každém otočení automaticky najde příslušný bod umístění. Štíhlá, ale robustní strana prstence je nakloněna o 15° k ose nástroje. Vysoce kvalitní povrchovou úpravou je dosaženo vysoké a dlouhotrvající ochrany proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020211001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.