text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný ráčnový klíč Wera 11/16'' x 210


6003 Kombinovaný klíč Joker, imperiální, 11/16", x 210 mmJelikož je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nezbytné nářadí, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body umístění nářadí. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného ko

Objednací číslo 9N600446
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 210
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 22
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 11/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 22
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 26
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 11/16 inch
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Model 6003 Joker

Popis

6003 Kombinovaný klíč Joker, imperiální, 11/16", x 210 mmJelikož je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nezbytné nářadí, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body umístění nářadí. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného konce a dvojité šestihranné geometrie zdvojnásobuje body umístění. Opakované otočení klíče o 180° kolem podélné osy při šroubování poskytuje čtyři možnosti umístění a šrouby nebo hlavy šroubů lze zabírat každých 15°. Joker 6003 s chytrou geometrií otevřeného konce výrazně rozšiřuje možnosti použití ve stísněných prostorech. Šroubovák Joker 6003 po každém otočení automaticky najde příslušný bod umístění. Štíhlá, ale robustní strana prstence je nakloněna o 15° k ose nástroje. Vysoce kvalitní povrchovou úpravou je dosaženo vysoké a dlouhotrvající ochrany proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N600446
EAN 4013288213037
UBB 500711207810
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020217001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.