text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kombinované klíče - sady
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče - sady
2L065771
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
Kombinovaný klíč Gedore 7mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2L065771
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
31
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
160
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
7
Hmotnost
31
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
7
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
18.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
12.5
Výška hlavy otevřený konec (mm)
4
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
6.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
7 XL 7
Type
Combination Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L065771
EAN
4010886807064
UBB
500642482680
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
1394916